MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip シングル 高精度オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●最大動作周波数:10 kHz●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
注文コード
49529796
品番
MCP6021-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:高精度●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準スルーレート:7V/μs●最大動作周波数:10 kHz●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール:レール to レール入力/出力●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応