仕様スイッチタイプ:ハイサイド、USB配電 、 出力数:3 、 スイッチオン抵抗:90mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 限界電流:0.7A 、 寸法:5 x 3.99 x 1.63mm 、 長さ:5mm 、 幅:3.99mm 、 高さ:1.63mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応