内容量1セット(100個)仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:デジタル 、 インターフェースタイプ:シリアル-I2C, SMBus 、 精度:±1℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 長さ:4.9mm 、 高さ:1.42mm 、 幅:3.91mm 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.42mm 、 TCN75温度変換器. TCN75シリーズの温度変換器は、2線シリアルインターフェイスを搭載し、-40 → +125 ℃の間の温度をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバ、ハードディスクドライブ、エンターテイメントシステム、オフィス機器、データ通信機器が含まれます。注文コード49529893品番TCN75AVOA