Microchip デジタル温度センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:デジタル 、 インターフェースタイプ:シリアル-I2C, SMBus 、 精度:±1℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:MSOP 、 長さ:3mm 、 高さ:0.85mm 、 幅:3mm 、 寸法:3 x 3 x 0.85mm 、 TCN75温度変換器. TCN75シリーズの温度変換器は、2線シリアルインターフェイスを搭載し、-40 → +125 ℃の間の温度をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバ、ハードディスクドライブ、エンターテイメントシステム、オフィス機器、データ通信機器が含まれます。 注文コード49529909 品番TCN75AVUA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:デジタル 、 インターフェースタイプ:シリアル-I2C, SMBus 、 精度:±1℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:MSOP 、 長さ:3mm 、 高さ:0.85mm 、 幅:3mm 、 寸法:3 x 3 x 0.85mm 、 TCN75温度変換器. TCN75シリーズの温度変換器は、2線シリアルインターフェイスを搭載し、-40 → +125 ℃の間の温度をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバ、ハードディスクドライブ、エンターテイメントシステム、オフィス機器、データ通信機器が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする