内容量1個仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:デジタル 、 インターフェースタイプ:シリアル-I2C, SMBus 、 精度:±3℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 長さ:3mm 、 高さ:1mm 、 幅:4.4mm 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 MCP9843/98242/98243メモリモジュール温度コンバータ(EEPROM搭載). EEPROM付属MCP9843/98242/98243シリーズのメモリモジュール温度コンバータは、DRAM DIMM SPD用に設計されており、2線シリアルインターフェイスを搭載しています。 このセンサは、-40 → +125 ℃の間の温度をデジタル出力に変換します。EEPROM機能は、メモリモジュール及びベンダー詳細の保管を可能にします。 用途には、DIMMモジュール、ノートパソコン、PC、サーバーなどがあります。注文コード49529927品番MCP98243-BE/ST