MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip デュアル 昇降圧 バックブーストコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(73個)
注文コード
49530015
品番
MCP19215-E/S8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:35A 、 出力数:2 、 ラインレギュレーション:0.1 %/V 、 ロードレギュレーション:±1 % 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 出力タイプ:可変 、 最大スイッチング周波数:2 MHz 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 寸法:5 x 5 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 動作温度 Min:-40 ℃