MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip デュアル シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
49530049
品番
MCP6H94-E/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●電源タイプ:デュアル, シングル●1チップ当たりのチャンネル数:4●ピン数:14●標準シングル供給電圧:3.5 → 12 V●標準ゲインバンド幅積:10MHz●標準デュアル供給電圧:±1.75 → ±6V●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP6H91 / 92 / 94オペアンプ