MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip デュアル シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
49530058
品番
MCP6H02T-E/MNY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:デュアル, シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3.5 → 16 V●標準ゲインバンド幅積:1.2MHz●標準デュアル供給電圧:±1.75 → ±8V●標準スルーレート:0.8V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP6H01 / 02 / 04オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応