Microchip デュアル シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(3300個) 注文コード 49530067 品番 MCP6H02T-E/MNY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
仕様アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TDFN●電源タイプ:デュアル, シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3.5 → 16 V●標準ゲインバンド幅積:1.2MHz●標準デュアル供給電圧:±1.75 → ±8V●標準スルーレート:0.8V/μs●動作温度 Min:-40 ℃●レール to レール:レール to レール出力●MCP6H01 / 02 / 04オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする