Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(21個) 仕様パッケージタイプ:PDIP 、 ロジック機能:ドライバ, シフト レジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:MIC 、 実装タイプ:スルーホール 、 動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:18 、 寸法:23.37 x 6.35 x 3.3mm 、 長さ:23.37mm 、 幅:6.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適 注文コード49530137 品番MIC5841YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:PDIP 、 ロジック機能:ドライバ, シフト レジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:MIC 、 実装タイプ:スルーホール 、 動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:18 、 寸法:23.37 x 6.35 x 3.3mm 、 長さ:23.37mm 、 幅:6.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする