Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様パッケージタイプ:PDIP●ロジック機能:ドライバ, シフト レジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:MIC●実装タイプ:スルーホール●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:18●寸法:23.37 x 6.35 x 3.3mm●長さ:23.37mm●幅:6.35mm●トリガータイプ:正エッジ●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適 注文コード49530173 品番MIC5841YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:PDIP●ロジック機能:ドライバ, シフト レジスター●ステージ数:8●ロジックファミリー:MIC●実装タイプ:スルーホール●動作/操作モード:シリアル to シリアル/パラレル●エレメント数:1●ピン数:18●寸法:23.37 x 6.35 x 3.3mm●長さ:23.37mm●幅:6.35mm●トリガータイプ:正エッジ●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする