内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:AVR●パッケージタイプ:EIAJ SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:10MHz●RAMサイズ:512 B●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:4●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●長さ:5.35mm●ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATtiny85マイクロコントローラは、AVR拡張RISCアーキテクチャをベースにした8ビットデバイスです。 Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、優れた性能と電力効率を備えた小型パッケージのマイクロコントローラで、スペースが最も重要な用途に最適です。 ATtiny85は、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - 大半がシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 6 debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポートを介したインシステムプログラマブル 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器. 周辺機能. 8ビットタイマ / カウンタ、プリスケーラ及び2つのPWMチャンネル装備 8ビット高速タイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ装備 ユニバーサルシリアルインターフェイス(USI)、開始条件検出機能装備 10ビットA/Dコンバータ - 4チャンネル プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ
注文コード49531659
品番ATTINY85V-10SU