内容量1セット(25個)
仕様ファミリー名:PIC16C、パッケージタイプ:PDIP、実装タイプ:スルーホール、ピン数:18、デバイスコア:PIC、データバス幅:8bit、プログラムメモリサイズ:1 K x 14ワード、最大周波数:4MHz、RAMサイズ:68 B、USBチャンネル:0、ADCチャンネル数:4、SPIチャンネル数:0、標準動作供給電圧:2.5 → 6 V、寸法:23.495 x 7.112 x 3.81mm、PIC16C71/710/711/715 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C71/710/711/715ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 RC発振器が内蔵されています。特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック RC発振器 I/Oピン x 13 8ビットタイマ x 1 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) (TM) PIC16C71モデルを除く In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)
注文コード49532036
品番PIC16C711-04/P