※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR15.350 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49534983 HR15.350 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49534983

ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)15.35 注文コード49534983 品番HR15.350
参考基準価格(税別)¥14,220 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は刃径Dなど189種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)15.35 刃長l1(mm)95 全長L(mm)185 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数8 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする