内容量1セット(67個)
仕様ファミリー名:PIC16LF 、 パッケージタイプ:SSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 デバイスコア:8ビットCPU 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:14 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:1.024 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:4 、 ADCチャンネル数:12 、 標準動作供給電圧:2.3 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PIC16F1516 / 1517 / 1518 / 1519 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1516 / 1517 / 1518 / 1519ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大28 KBのプログラムメモリと1024バイトのRAMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 ? 選択可能な周波数範囲: 16 MHz → 32 kHz I/Oピン x 25 ? PIC16F1516/1518モデル I/Oピン x 36 ? PIC16F1517/1519モデル XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 拡張低電圧プログラミング(LVP). 周辺機器. 17チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) ? PIC16F1516 /1 518モデルのみ 28チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) ? PIC16F1517 / 1519モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 電圧リファレンスモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
注文コード49535204
品番PIC16F1579-I/SS