MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3300個)
仕様
モータタイプ:BLDC 、 出力構成:3相 、 最大IGBTコレクタ電流:0.75A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UDFN 、 ピン数:10 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MTD6505 3相BLDCモータドライバ
注文コード
49540944
品番
MTD6505T-E/NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:BLDC 、 出力構成:3相 、 最大IGBTコレクタ電流:0.75A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UDFN 、 ピン数:10 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MTD6505 3相BLDCモータドライバ