MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
最大供給電圧:5.5 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧:5 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●動作供給電圧 Min:2.8 V●標準スイッチング周波数:15Hz●高さ:0.95mm●TC652 / TC653ファンコントローラ
注文コード
49540953
品番
TC653CGVUA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大供給電圧:5.5 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧:5 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●動作供給電圧 Min:2.8 V●標準スイッチング周波数:15Hz●高さ:0.95mm●TC652 / TC653ファンコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応