MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip モータドライバIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
モータタイプ:BLDC●最大コレクタ- エミッタ間電圧:5 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●動作供給電圧 Min:3 V●幅:1.75mm●TC670ファンコントローラ
注文コード
49540969
品番
TC670ECHTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:BLDC●最大コレクタ- エミッタ間電圧:5 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●動作供給電圧 Min:3 V●幅:1.75mm●TC670ファンコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応