TC620HEOA Microchip 温度センサ MICROCHIP 49541093

Microchip 温度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:ドライバ 、 精度:±3℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 長さ:5mm 、 高さ:1.5mm 、 幅:3.99mm 、 寸法:5 x 3.99 x 1.5mm 、 TC620/621デュアルトリップポイント温度センサ. TC620/621シリーズのデュアルトリップポイント温度センサはどちらも、温度レギュレータ、CPU、家電製品、電源の過熱検出設計において、熱管理向けにプログラム可能なヒステリシスと温度セットポイントを備えています。 TC620はオンチップ温度センサを搭載しています。TC621はリモート温度を測定するため、NTCサーミスタへの接続が必要になります。 注文コード49541093 品番TC620HEOA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:ドライバ 、 精度:±3℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 長さ:5mm 、 高さ:1.5mm 、 幅:3.99mm 、 寸法:5 x 3.99 x 1.5mm 、 TC620/621デュアルトリップポイント温度センサ. TC620/621シリーズのデュアルトリップポイント温度センサはどちらも、温度レギュレータ、CPU、家電製品、電源の過熱検出設計において、熱管理向けにプログラム可能なヒステリシスと温度セットポイントを備えています。 TC620はオンチップ温度センサを搭載しています。TC621はリモート温度を測定するため、NTCサーミスタへの接続が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする