内容量1袋(5個)
仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:ドライバ 、 インターフェースタイプ:シリアル 、 精度:±3℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 長さ:5mm 、 高さ:1.5mm 、 幅:3.99mm 、 寸法:5 x 3.99 x 1.5mm 、 TC620/621デュアルトリップポイント温度センサ. TC620/621シリーズのデュアルトリップポイント温度センサはどちらも、温度レギュレータ、CPU、家電製品、電源の過熱検出設計において、熱管理向けにプログラム可能なヒステリシスと温度セットポイントを備えています。 TC620はオンチップ温度センサを搭載しています。TC621はリモート温度を測定するため、NTCサーミスタへの接続が必要になります。
注文コード49541118
品番TC620CVOA