仕様センサ機能:温度スイッチ 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 精度:±0.5℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:5 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+135 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 長さ:2.95mm 、 高さ:1.1mm 、 幅:1.63mm 、 寸法:2.95 x 1.63 x 1.1mm 、 TC6501/2/3/4温度スイッチ. TC6501/2/3/4シリーズの温度スイッチは、工場出荷時にプログラムされた5つのしきい値及び工場調整済み温度ポイントを備えています。 TC6501: 高温に適したアクティブロー出力を備えたオープンドレイン付きスイッチです。 TC6502: 高温に適したアクティブハイ出力を備えたCMOS付きスイッチです。 TC6503: 低温に適したアクティブロー出力を備えたオープンドレイン付きスイッチです。 TC6504: 高温に適したアクティブハイ出力を備えたCMOS付きスイッチです。 TC6501/2/3/4温度スイッチの代表的な用途には、ノートパソコン、ネットワークボックス、PCやサーバー内の熱管理、過熱フェイルセーフ回路、ファンコントローラ、温度アラーム、プロジェクタ及びプリンタがあります。