MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(95個)
仕様
出力電流 Max:1.3A●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:1.25 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:4.93 x 3.94 x 1.48mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
注文コード
49541364
品番
MIC4680YM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:1.3A●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:1.25 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:4.93 x 3.94 x 1.48mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応