Microchip 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様出力電流 Max:1.3A●出力電圧 Max:5.25 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●幅:3.94mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc 注文コード49541398 品番MIC4680-5.0YM-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:1.3A●出力電圧 Max:5.25 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:4.75 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●幅:3.94mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする