内容量1セット(95個)
仕様出力電流 Max:1A 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 出力電圧 Min:1.23 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:SOIC 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
注文コード49541416
品番MIC4690YM