LM2575-3.3WU Microchip 降圧 コンバータ MICROCHIP 49541459

Microchip 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様出力電流 Max:1A●出力電圧 Max:3.46 V●レギュレータ機能:バックレギュレータ●出力電圧 Min:3.16 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-263●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:±2 %●ロードレギュレーション:±2 %●高さ:4.59mm 注文コード49541459 品番LM2575-3.3WU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:1A●出力電圧 Max:3.46 V●レギュレータ機能:バックレギュレータ●出力電圧 Min:3.16 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-263●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:±2 %●ロードレギュレーション:±2 %●高さ:4.59mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする