MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電流 Max:1A●出力電圧 Max:3.46 V●レギュレータ機能:バックレギュレータ●出力電圧 Min:3.16 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-263●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:±2 %●ロードレギュレーション:±2 %●幅:10.66mm
注文コード
49541468
品番
LM2575-3.3WU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:1A●出力電圧 Max:3.46 V●レギュレータ機能:バックレギュレータ●出力電圧 Min:3.16 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-263●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:±2 %●ロードレギュレーション:±2 %●幅:10.66mm