MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
出力電流 Max:2A●レギュレータ機能:バック コントローラ●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●幅:3.94mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
注文コード
49541486
品番
MIC4682YM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:2A●レギュレータ機能:バック コントローラ●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:34 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●スイッチングレギュレータ:あり●幅:3.94mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応