内容量1リール(5000個)
仕様出力電流 Max:600mA●出力電圧 Max:1.02 V●レギュレータ機能:バック コントローラ●出力電圧 Min:0.98 V●入力電圧 Min:2.7 V●入力電圧 Max:5.5 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:14●パッケージタイプ:MLF●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:0.13 %●ロードレギュレーション:0.2 %●効率:>90%●MIC3385インダクタレスバックレギュレータ. 高効率インダクタレスステップダウン(バック) PWMスイッチングレギュレータで、低ドロップアウトスタンバイモードで消費する静止電流はわずか18 μAです。LDOモードにより、バッテリの寿命が延びるとともに、パルススキップ又はバーストモードのスイッチングレギュレータで混入されるスプリアスノイズと高リップルを除去できます。
注文コード49541495
品番MIC3385YHL-TR