Microchip 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様出力電流 Max:600mA 、 出力電圧 Max:1.02 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 出力電圧 Min:0.98 V 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:14 、 パッケージタイプ:MLF 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ラインレギュレーション:0.13 % 、 ロードレギュレーション:0.2 % 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 MIC3385インダクタレスバックレギュレータ. 高効率インダクタレスステップダウン(バック) PWMスイッチングレギュレータで、低ドロップアウトスタンバイモードで消費する静止電流はわずか18 μAです。LDOモードにより、バッテリの寿命が延びるとともに、パルススキップ又はバーストモードのスイッチングレギュレータで混入されるスプリアスノイズと高リップルを除去できます。 注文コード49541504 品番MIC3385YHL-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:600mA 、 出力電圧 Max:1.02 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 出力電圧 Min:0.98 V 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:14 、 パッケージタイプ:MLF 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ラインレギュレーション:0.13 % 、 ロードレギュレーション:0.2 % 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 MIC3385インダクタレスバックレギュレータ. 高効率インダクタレスステップダウン(バック) PWMスイッチングレギュレータで、低ドロップアウトスタンバイモードで消費する静止電流はわずか18 μAです。LDOモードにより、バッテリの寿命が延びるとともに、パルススキップ又はバーストモードのスイッチングレギュレータで混入されるスプリアスノイズと高リップルを除去できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする