MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 昇圧 スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
49541714
品番
MIC2877-5.25YFT-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レギュレータ機能:ステップアップ 、 出力電流 Max:2A 、 出力数:1 、 ラインレギュレーション:0.3 % 、 ロードレギュレーション:0.2 %/A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:FTQFN 、 ピン数:8 、 出力タイプ:固定 、 最大スイッチング周波数:2 MHz 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 効率:95% 、 寸法:2 x 2 x 0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応