Microchip 昇圧 ブーストレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(3000個) 注文コード 49541775 品番 MCP1624T-I/CHY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様出力電流 Max:50mA 出力数:1 ラインレギュレーション:0.01 %/V ロードレギュレーション:0.01 %/V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOT-23 ピン数:6 出力タイプ:可変 最大スイッチング周波数:630 kHz 効率:96% 寸法:3.1 1.8 1.3mm 高さ:1.3mm 動作温度 Max:+125 、 MCP1623/1624同期ブーストコンバータ. Microchip MCP1623及びMCP1624は、調整可能な、固定周波数の同期ステップアップDC-DCコンバータです。 これらのコンバータは、主に、1 2 3バッテリ駆動のPICマイクロコントローラ用のコンパクトで高効率な電源ソリューションとして設計されています。 デバイスの出力電圧は、小型の外部抵抗分配器を使用して設定されます。 高突入電流や低い0.65 V入力からの出力電圧オーバーシュートを起こすことなく、レギュレータをスタートアップできる設計です。 低抵抗Nチャンネルブーストスイッチと同期Pチャンネルスイッチが統合され、高効率を実現しています。 補償回路や保護回路のすべてがデバイスに統合されているため、必要な外部コンポーネント数が最低限になります。 さらに負荷切断モードも搭載されています。これは無効化中に入力と出力を絶縁します。 このモードの消費電流は、1 μA未満です。. 特長. 効率: 標準で最大96 425 mA標準ピーク入力電流制限 低スタートアップ電圧: 0.65 (標準) 3.3 V OUT 、1 mA 低動作入力電圧: 0.35 (標準) 3.3 V OUT 、1 mA 調整可能な出力電圧範囲: 2.0 5.5 自動PFM PWM動作 MCP1624モデルのみ PWMのみの動作 MCP1623モデルのみ 500 kHz PWM周波数 低デバイス静止電流: 19 μA (標準、PFMモード) 内部同期整流 内部補償 突入電流制限及び内部ソフトスタート 精密な負荷切断 シャットダウン電流: <1 μA 低ノイズ、アンチリンギング制御 過熱保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする