MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 正電圧 リニアレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49541809
品番
MIC94325YMT-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.2 → 3.4 V 、 出力電流 Max:500mA 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.8 V 、 入力電圧 Max:3.6 V 、 ピン数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 精度:±3%
RoHS指令(10物質対応)
対応