MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 正電圧 リニアレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49541818
品番
MIC5282YMME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.27 → 5.5 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:MSOP 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:6 V dc 、 入力電圧 Max:120 V dc 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 精度:±3% 、 MIC5282 50 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ