MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 正電圧 リニアレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49541845
品番
MIC5365-1.8YC5-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:1.8 V 、 出力電流 Max:150mA 、 パッケージタイプ:SC-70 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:5 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 精度:±2%
RoHS指令(10物質対応)
対応