MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 正電圧 リニアレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49541863
品番
MIC5282-5.0YMME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:MSOP 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:6 V dc 、 入力電圧 Max:120 V dc 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 長さ:3mm 、 MIC5282 50 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応