仕様インターフェースタイプ:シンプルなI/O●センシング技術:キャパシティブ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●標準動作供給電圧:2.05 → 3.6 V●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●長さ:5.1mm●幅:4.5mm●高さ:1.05mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min:-40 ℃●MTCH102 / 105 / 108静電容量型近接タッチコントローラ. MicrochipのMTCH102、MTCH105、MTCH108デバイスは静電容量型タッチ / 近接コントローラICで、タッチや近接の検出をシンプルなデジタル出力に変換します。 コントローラの感度レベルは構成可能で、低電力モードを備えているので、簡単に最適化できます。. 特長. 高SN比(SNR) 様々なセンササイズに対して感度を調整して補正できます。 多段式アクティブノイズ抑制フィルタ 自動環境補正 幅広いセンサ形状とサイズをサポート シンプルなI/Oインターフェイス スマートスキャンスケジューリング しきい値ヒステリシス 柔軟な低電力モード ブラウンアウト保護 動作電圧範囲: 2.05 → 3.6 V 動作温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応