Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様出力電圧:1.24 → 26 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 出力電流 Max:1.25A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:9.17mm 、 MIC2941A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ 注文コード49541915 品番MIC2941AWU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量191種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:1.24 → 26 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 出力電流 Max:1.25A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:9.17mm 、 MIC2941A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする