MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 出力電流 Max:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり 、 MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード
49542055
品番
MIC29152WU-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
191
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 出力電流 Max:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり 、 MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応