内容量1セット(10個)
仕様出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:0.0005mA 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:2 % 、 TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49542116
品番TC1015-2.5VCT713