MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-220 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:スルーホール 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:4.83mm 、 MIC2954 250 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード
49543087
品番
MIC2954-02WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
191
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-220 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:スルーホール 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:4.83mm 、 MIC2954 250 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応