MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:300mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.99mm 、 TC1107低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード
49543218
品番
TC1107-3.3VOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
191
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:300mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.99mm 、 TC1107低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応