Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様出力電圧:12 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-220 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:スルーホール 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:9.17mm 、 MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ 注文コード49543288 品番MIC29300-12WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量191種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-220 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:スルーホール 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:9.17mm 、 MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする