内容量1セット(78個)
仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:400mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-1.5 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.5mm 、 MIC2920A 400 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49543437
品番MIC2920A-3.3WS