仕様コンバージョンレート:140sps 、 分解能:10ビット 、 インターフェースタイプ:UART 、 センシング技術:抵抗性 、 センシングワイヤータイプ:4-ワイヤー, 5-ワイヤー, 8-ワイヤー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 標準動作供給電圧:2.5 → 5.25 V 、 寸法:12.8 x 7.5 x 2.35mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AR1010/1011/1020/1021シリーズ抵抗膜タッチスクリーンコントローラ