AR1011-I/SO Microchip 抵抗性 タッチスクリーンコントローラ MICROCHIP 49543857

Microchip 抵抗性 タッチスクリーンコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49543857 品番AR1011-I/SO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンバージョンレート:140sps 、 分解能:10ビット 、 インターフェースタイプ:UART 、 センシング技術:抵抗性 、 センシングワイヤータイプ:4-ワイヤー, 5-ワイヤー, 8-ワイヤー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 標準動作供給電圧:2.5 → 5.25 V 、 寸法:12.8 x 7.5 x 2.35mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AR1010/1011/1020/1021シリーズ抵抗膜タッチスクリーンコントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする