仕様分解能:10 ビット 、 インターフェースタイプ:SPI 、 センシング技術:抵抗性 、 センシングワイヤータイプ:4-ワイヤー, 5-ワイヤー, 8-ワイヤー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 標準動作供給電圧:3.3 → 5.0 V 、 寸法:12.8 x 7.5 x 2.05mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.05mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AR1010/1011/1020/1021シリーズ抵抗膜タッチスクリーンコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応