仕様分解能:10ビット 、 インターフェースタイプ:SPI 、 センシング技術:抵抗性 、 センシングワイヤータイプ:4-ワイヤー, 5-ワイヤー, 8-ワイヤー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:20 、 標準動作供給電圧:5 V 、 寸法:7.5 x 5.6 x 1.85mm 、 長さ:7.5mm 、 幅:5.6mm 、 高さ:1.85mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AR1100シリーズUSB / RS-232抵抗膜タッチスクリーンコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応