内容量1セット(100個)
仕様機能数:カレンダー 、 データ形式:DW: M: Y: LY 、 時刻表示形式:HH: MM: SS: HSS 、 ユーザーRAM:64B 、 バスタイプ:シリアル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダー
注文コード49544557
品番MCP79522-I/MS