内容量1袋(5個)
仕様機能数:カレンダー●データ形式:DW: M: Y: LY●時刻表示形式:HH: MM: SS: HSS●ユーザーRAM:64B●バスタイプ:シリアル●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●寸法:3 x 3 x 0.95mm●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:1.8 V●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダー
注文コード49544566
品番MCP79521-I/MS