内容量1袋(5個)
仕様機能数:カレンダー●データ形式:DW: M: Y: LY●時刻表示形式:HH: MM: SS: HSS●ユーザーRAM:64B●バスタイプ:シリアル●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●寸法:8.65 x 3.9 x 1.25mm●長さ:8.65mm●幅:3.9mm●高さ:1.25mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:1.8 V●MCP795W1x / MCP795W2x SPIリアルタイムクロック / カレンダー
注文コード49544627
品番MCP795W21-I/ST